Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U08305.037.0175 Carriage Bolt 3/8-16 X 1 3/4 L, 100PK | AB2FQH 1LU27

APPROVED VENDOR U08305.037.0175 kocsicsavar 3/8-16 x 1 3/4 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB2FQH Modell: U08305.037.0175Kereszthivatkozás: 1LU27

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€39.77 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítócsavar
Fúró méret25 / 64 "
befejezcink
FokozatA
Fej Dia.0.782 "
Fejmagasság0.188 "
fej típusaRound
Hossz1.75 "
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Négyzetmagasság0.188 "
Négyzet szélessége0.368 "
Szakítószilárdság60,000 PSI
Menetméret3 / 8-16
típusSzögletes nyak

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.8372
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)13.46
Hajószélesség (cm)11.18
HS-kód7318152055
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U08305.037.0175 kocsicsavar 3/8-16 x 1 3/4 L, 100PK
€39.77 /csomag