Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U08305.025.0125 kocsicsavar 1/4-20 X 1 1/4 L, 100PK | AB2DUP 1LE81

APPROVED VENDOR U08305.025.0125 kocsicsavar 1/4-20 x 1 1/4 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB2DUP Modell: U08305.025.0125Kereszthivatkozás: 1LE81

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€10.06 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítócsavar
Fúró méret17 / 64 "
befejezcink
FokozatA
Fej Dia.0.563 "
Fejmagasság0.125 "
fej típusaRound
Hossz1.25 "
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Négyzetmagasság0.125 "
Négyzet szélessége0.245 "
Szakítószilárdság60,000 PSI
Menetméret1 / 4-20
típusSzögletes nyak

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9324
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód7318152055
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U08305.025.0125 kocsicsavar 1/4-20 x 1 1/4 L, 100PK
€10.06 /csomag