Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U08305.025.0100 Carriage Bolt Zinc 1/4-20 X 1L, 100PK | AB2DUN 1LE80

APPROVED VENDOR U08305.025.0100 kocsicsavar horganyzott 1/4-20 X 1L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB2DUN Modell: U08305.025.0100Kereszthivatkozás: 1LE80
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
€11.34 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítócsavar
Fúró méret17 / 64 "
befejezcink
FokozatA
Fej Dia.0.563 "
Fejmagasság0.125 "
fej típusaRound
Hossz1"
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Négyzetmagasság0.125 "
Négyzet szélessége0.245 "
Szakítószilárdság60,000 PSI
Menetméret1 / 4-20
típusSzögletes nyak

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)8.64
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód7318152055
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U08305.025.0100 kocsicsavar horganyzott 1/4-20 X 1L, 100PK
€11.34 /csomag