Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U08280.062.0300 Hex Lag Screw Zinc 5/8 X 3 L, 25PK | AB2DRC 1LE24

APPROVED VENDOR U08280.062.0300 hatlapú csavaros horganyzott 5/8 x 3 literes, 25 PK

Raktáron
Tétel: AB2DRC Modell: U08280.062.0300Keresztszám: 1LE24 / 166W35

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€54.67 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
befejezHorganyzott
Fokozat1
Hex méret15 / 16 "
Hossz3"
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Csavar méret5 / 8 "
Méret5 / 8 "
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.0951
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)13.46
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód7318110000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezHex méretTételHosszAnyagCsavar méretMéretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 27AL1/4X2-1/2 Hatlapfejű csavar 18-8 1/4 x 2 1/2 hüvelyk hosszúság - 650 db-os csomag | AC6VXA 36M016 27AL1/4X2-1/2Egyszerű7 / 16 "Hex Lag csavar2.5 "18-8 rozsdamentes acél-1 / 4 "€912.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U08280.062.0300 hatlapú csavaros horganyzott 5/8 x 3 literes, 25 PK
€54.67 /csomag