Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U08280.050.0800 Hatlapfejű csavaros horganyzott 1/2 x 8 hosszúság, 25 PK | AB2DRB 1LE23

APPROVED VENDOR U08280.050.0800 hatlapú horganyzott csavar, 1/2 x 8 hosszúság, 25 PK

Raktáron
Tétel: AB2DRB Modell: U08280.050.0800Kereszthivatkozás: 1LE23

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€70.80 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
befejezHorganyzott
Fokozat1
Hex méret3 / 4 "
Hossz8"
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Csavar méret1 / 2 "
Méret1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.2116
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)23.5
Hajószélesség (cm)21.59
HS-kód7318152065
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U08280.050.0800 hatlapú horganyzott csavar, 1/2 x 8 hosszúság, 25 PK
€70.80 /csomag