Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U08280.037.0175 Hatlapfejű csavar 3/8 X 1 3/4 hossz, 100 PK | AB2DBC 1LB92

APPROVED VENDOR U08280.037.0175 Hatlapfejű csavar 3/8 x 1 3/4 hosszúság, 100 PK

Raktáron
Tétel: AB2DBC Modell: U08280.037.0175Keresztszám: 1LB92 / 166W28
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
€46.38 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
befejezHorganyzott
Fokozat1
Hex méret9 / 16 "
Hossz1.75 "
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Csavar méret3 / 8 "
Méret3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.66
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)12.45
Hajószélesség (cm)11.18
HS-kód7318152065
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U08280.037.0175 Hatlapfejű csavar 3/8 x 1 3/4 hosszúság, 100 PK
€46.38 /csomag