Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U08280.025.0350 Hex Lag Screw 1/4 X 3 1/2 Length, 100PK | AB2DAH 1LB74

APPROVED VENDOR U08280.025.0350 Hatlapfejű csavar 1/4 x 3 1/2 hosszúság, 100 PK

Raktáron
Cikkszám: AB2DAH Modell: U08280.025.0350Kereszthivatkozás: 1LB74
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
€27.18 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
befejezHorganyzott
Fokozat1
Hex méret7 / 16 "
Hossz3.5 "
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Csavar méret1 / 4 "
Méret1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8356
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)12.45
Hajószélesség (cm)10.8
HS-kód7318110000
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U08280.025.0350 Hatlapfejű csavar 1/4 x 3 1/2 hosszúság, 100 PK
€27.18 /csomag