Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U08200.037.0325 Hatlapfejű csavar, 2. fokozat 3/8-16 X 3-1/4, 25PK | AB6YYY 22RX19

APPROVED VENDOR U08200.037.0325 Hatlapfejű csavar, 2. fokozat 3/8-16 X 3-1/4, 25PK

Raktáron
Tétel: AB6YYY Modell: U08200.037.0325Keresztszám: 22RX19 / 42JN07

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€25.19 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 8 "-16
Átmérő3 / 8 "
befejezEgyszerű
Fokozat2
Fejmagasság15 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége9 / 16 "
Hossza a feje alatt3.25 "
AnyagAcél
Min. Menethossz1"
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1"
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2452
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158066
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellÁtm. / MenetméretÁtmérőbefejezKarima Dia.FokozatFejmagasságfej típusaFej szélességeÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4RXH8 Hatlapfejű csavar, Grade 5 5/16-18 x 1-1/2 Pk770 | AD9HPR 4RXH85 / 16 "-185 / 16 "Cink tiszta43 / 64 "521 / 64 "Reteszelő karima1 / 2 "€255.98
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4XLV6 Hatlapfejű csavar, Grade 5 5/16-18 x 3/4 Pk1650 | AE2HXC 4XLV65 / 16 "-185 / 16 "Horganyzott-513 / 64 "Hex1 / 2 "€193.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U08200.037.0325 Hatlapfejű csavar, 2. fokozat 3/8-16 X 3-1/4, 25PK
€25.19 /csomag