VESTIL HOP-400-HD öndömping garat, nagy teherbírású, 4 cu. yd., 6000 Lb., zöld, acél

Tétel: AG7UGA Típus: HOP-400-HD
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€11,753.17 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖndömpingelő garat
Alap acél1 / 4 "
Elemek mellékelveNem
Kapacitás6000 lbs.
színekVista zöld
Kompatibilis villavastagság3"
Kompatibilis villa szélesség10 "
Mélység71.5 "
Fork Pocket Center39 "
Nyomtáv7 ga.
Mérő (acél)7 ga.
Magasság59.5 "
Garat magassága59.5 "
Garat hossza71.5 "
Garat szélessége85.5 "
Hossz71.5 "
AnyagAcél
StackableIgen
kötet4 köb. yd.
Szélesség85.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 623.25
Hajó magassága (cm)151.13
Hajó hossza (cm)181.61
Hajószélesség (cm)217.17
HS-kód7309000090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellkötetKapacitásHosszSzélességMagasságMérő (acél)Ár
VESTIL HOP-100-HD öndömping garat, nagy teherbírású, 1 cu. yd., 6000 Lb., zöld, acél | AG7UFJ HOP-100-HD1 köb. yd.6000 lbs.62 "---€4,987.78
VESTIL HOP-100-LD öndömping garat, könnyű, 1 cu. yd., 2000 Lb., zöld, acél | AG7UFK HOP-100-LD1 köb. yd.2000 lbs.-41.5 "37 "-€4,003.78
VESTIL HOP-100-MD öndömping garat, közepes teherbírású, 1 cu. yd., 4000 Lb., zöld, acél | AG7UFL HOP-100-MD1 köb. yd.4000 lbs.62 "---€4,279.12
VESTIL HOP-150-HD öndömping garat, nagy teherbírású, 1.5 cu. yd., 6000 Lb., zöld, acél | AG7UFM HOP-150-HD1 1/2 köb. yd.6000 lbs.-59.5 "37 "-€5,885.21
VESTIL HOP-150-LD öndömping garat, könnyű, 1.5 cu. yd., 2000 Lb., zöld, acél | AG7UFN HOP-150-LD1 1/2 köb. yd.2000 lbs.-59.5 "37 "-€4,592.72
VESTIL HOP-150-MD öndömping garat, közepes teherbírású, 1.5 cu. yd., 4000 Lb., zöld, acél | AG7UFP HOP-150-MD1 1/2 köb. yd.4000 lbs.62 "---€4,996.30
VESTIL HOP-200-HD Self Demping Hopper, Heavy Duty, 2 cu. yd., 6000 Lb., zöld, acél | AG7UFQ HOP-200-HD2 köb. yd.6000 lbs.-59.5 "46 "-€6,704.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL HOP-400-HD öndömping garat, nagy teherbírású, 4 cu. yd., 6000 Lb., zöld, acél
€11,753.17 /Mértékegység