Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U08161.037.0002 Hex Nut Grade 2 3/8-24, 100PK | AB9WWM 2FY35

APPROVED VENDOR U08161.037.0002 Hatlapfejű anya, 2. fokozat 3/8-24, 100PK

Raktáron
Tétel: AB9WWM Modell: U08161.037.0002Keresztszám: 2FY35 / 42JM40
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
€13.21 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagSzénacél
Átm. / Menetméret3 / 8 "-24
befejezHorganyzott
Fokozat2
Magasság21 / 64 "
AnyagSzénacél
Anya típusaHatszögletű anyát
Rockwell KeménységB70 – B100
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNF
típusTele
Szélesség9 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.724
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)1.27
Hajószélesség (cm)16.99
HS-kód7318160085
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U08161.037.0002 Hatlapfejű anya, 2. fokozat 3/8-24, 100PK
€13.21 /csomag