Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U08110.100.0001 Hex Nut Grade 2 1-8, 5PK | AA4JPU 12P513

APPROVED VENDOR U08110.100.0001 Hatlapfejű anya, 2. fokozat 1-8, 5PK

Raktáron
Tétel: AA4JPU Modell: U08110.100.0001Kereszthivatkozás: 12P513
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
€13.47 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagSzénacél
Átm. / Menetméret1 "-8
befejezHorganyzott
Fokozat2
Magasság55 / 64 "
AnyagSzénacél
Anya típusaHatszögletű anyát
Ingatlan osztály2
Rockwell KeménységB70 – B100
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusTele
Szélesség1.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.64
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)1.27
Hajószélesség (cm)16.99
HS-kód7318160085
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U08110.100.0001 Hatlapfejű anya, 2. fokozat 1-8, 5PK
€13.47 /csomag