Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AKRO-MILS 30164BLUE polcos rekesz, 23-5/8 hüvelyk hosszúság, 6-5/8 hüvelyk szélesség, 4 hüvelyk magasság, kék | AE6ZEE 5W849

AKRO-MILS 30164KÉK polcos rekesz, 23-5/8 hüvelyk hosszú, 6-5/8 hüvelyk szélesség, 4 hüvelyk magasság, kék

Raktáron
Tétel: AE6ZEE Modell: 30164BLUEKereszthivatkozás: 5W849

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€23.52 /Mértékegység
Ez a termék csak 6 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPolcos kuka
színekKék
Magasság4 "hogy 5"
Belső magasság4"
Belső hossza22 1 / 8 "
Belső szélesség5 1 / 2 "
Hossz22 "hogy 24"
Terhelhetőség20 font
AnyagIpari minőségű polimer
Rövid elválasztó nyílások száma7
Külső magasság4"
Külső hossz23 5 / 8 "
Külső szélesség6 5 / 8 "
A csomag mennyiség6
Szélesség6 "hogy 8"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)62.55
Hajószélesség (cm)19.38
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termék részletek:

Termékváltozatok

TermékekModellszínekÁr
AKRO-MILS 30164GREEN polcos rekesz, 23-5/8 hüvelyk hosszúság, 6-5/8 hüvelyk szélesség, 4 hüvelyk magasság, zöld | AB3PCG 1UMT8 30164ZÖLDZöld€23.52
AKRO-MILS 30164SCLAR polctartó, 23-5/8 hüvelyk hosszúság, 6-5/8 hüvelyk szélesség, 4 hüvelyk magasság, átlátszó | AD3NQH 40K445 30164 SCLARSzűrő kikapcsolása€22.72
AKRO-MILS 30164RED polcos rekesz, 23-5/8 hüvelyk hosszúság, 6-5/8 hüvelyk szélesség, 4 hüvelyk magasság, piros | AE6YXD 5W221 30164REDPiros€23.52
AKRO-MILS 30164sárga polctartó, 23-5/8 hüvelyk hosszúság, 6-5/8 hüvelyk szélesség, 4 hüvelyk magasság, sárga | AE6ZEU 5W862 30164yellowSárga€23.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AKRO-MILS 30164KÉK polcos rekesz, 23-5/8 hüvelyk hosszú, 6-5/8 hüvelyk szélesség, 4 hüvelyk magasság, kék
€23.52 /Mértékegység