Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U08110.075.0001 Hex Nut Grade 2 3/4-10, 20PK | AB9UWR 2FE85

APPROVED VENDOR U08110.075.0001 Hatlapfejű anya, 2. fokozat 3/4-10, 20PK

Raktáron
Tétel: AB9UWR Modell: U08110.075.0001Keresztszám: 2FE85 / 42JM19
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
€24.82 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagSzénacél
Átm. / Menetméret3 / 4 "-10
befejezHorganyzott
Fokozat2
Magasság41 / 64 "
AnyagSzénacél
Anya típusaHatszögletű anyát
Rockwell KeménységB70 – B100
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusTele
Szélesség1.12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0714
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)13.46
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód7318160085
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U08110.075.0001 Hatlapfejű anya, 2. fokozat 3/4-10, 20PK
€24.82 /csomag