Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U07891.037.0075 Socket Set Screw Knurled Cup 3/8-24 X 3/4, 50PK | AB8FXM 25J722

APPROVED VENDOR U07891.037.0075 Aljzatkészlet Csavar recézett csésze 3/8-24 X 3/4, 50PK

Raktáron
Tétel: AB8FXM Modell: U07891.037.0075Keresztszám: 25J722 / 159K12
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
€52.44 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugaszolócsavar
Osztály3A
Tizedes egyenérték0.375 "
Meghajtó mérete3 / 16 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
AnyagÖtvözött acél
Teljes hossz3 / 4 "
Dia Dia.0.187 "
Pont anyagaÖtvözött acél
Pont típusaRáncos kupa
Rockwell KeménységHRC 48–53
Menetméret3 / 8-24
típusVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3596
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód7318158020
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U07891.037.0075 Aljzatkészlet Csavar recézett csésze 3/8-24 X 3/4, 50PK
€52.44 /csomag