Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U07891.037.0037 Aljzatkészlet Csavar recézett csésze 3/8-24 X 3/8, 100PK | AA9XLW 1HLU4

APPROVED VENDOR U07891.037.0037 Aljzatkészlet Csavar recézett csésze 3/8-24 X 3/8, 100PK

Raktáron
Tétel: AA9XLW Modell: U07891.037.0037Keresztszám: 1HLU4 / 159J56
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
€63.32 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugaszolócsavar
Osztály3A
Tizedes egyenérték0.375 "
Meghajtó mérete3 / 16 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
AnyagÖtvözött acél
Teljes hossz3 / 8 "
Dia Dia.0.187 "
Pont típusaRáncos kupa
Rockwell KeménységHRC 48–52
Menetméret3 / 8-24

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3065
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)7.37
Hajószélesség (cm)6.6
HS-kód7318158020
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U07891.037.0037 Aljzatkészlet Csavar recézett csésze 3/8-24 X 3/8, 100PK
€63.32 /csomag