Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U07890.050.0062 Socket Set Screw Knurled Cup 1/2-13 X 5/8, 25PK | AA9XLZ 1HLU7

APPROVED VENDOR U07890.050.0062 Aljzatkészlet Csavar recézett csésze 1/2-13 X 5/8, 25PK

Raktáron
Tétel: AA9XLZ Modell: U07890.050.0062Keresztszám: 1HLU7 / 159J59

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€34.67 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugaszolócsavar
Osztály3A
Tizedes egyenérték0.500 "
Meghajtó mérete1 / 4 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
AnyagÖtvözött acél
Teljes hossz5 / 8 "
Dia Dia.0.250 "
Pont típusaRáncos kupa
Rockwell KeménységHRC 48–52
Menetméret1 / 2-13

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2394
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)7.37
Hajószélesség (cm)6.6
HS-kód7318158020
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U07890.050.0062 Aljzatkészlet Csavar recézett csésze 1/2-13 X 5/8, 25PK
€34.67 /csomag