Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U07890.037.0050 Socket Set Screw Knurled Cup 3/8-16 X 1/2, 100PK | AA9XLV 1HLU1

APPROVED VENDOR U07890.037.0050 Aljzatkészlet Csavar recézett csésze 3/8-16 X 1/2, 100PK

Raktáron
Tétel: AA9XLV Modell: U07890.037.0050Keresztszám: 1HLU1 / 159J55
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
€69.72 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugaszolócsavar
Osztály3A
Tizedes egyenérték0.375 "
Meghajtó mérete3 / 16 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
AnyagÖtvözött acél
Teljes hossz1 / 2 "
Dia Dia.0.187 "
Pont típusaRáncos kupa
Rockwell KeménységHRC 48–52
Menetméret3 / 8-16

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4284
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)7.37
Hajószélesség (cm)6.6
HS-kód7318158020
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U07890.037.0050 Aljzatkészlet Csavar recézett csésze 3/8-16 X 1/2, 100PK
€69.72 /csomag