Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U07890.031.0050 Socket Set Screw Knurled Cup 5/16-18 X 1/2, 100PK | AA9XLL 1HLT1

APPROVED VENDOR U07890.031.0050 Aljzatkészlet Csavar recézett csésze 5/16-18 X 1/2, 100PK

Raktáron
Tétel: AA9XLL Modell: U07890.031.0050Keresztszám: 1HLT1 / 159J47
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
€50.01 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugaszolócsavar
Osztály3A
Tizedes egyenérték0.313 "
Meghajtó mérete5 / 32 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
AnyagÖtvözött acél
Teljes hossz1 / 2 "
Dia Dia.0.156 "
Pont típusaRáncos kupa
Rockwell KeménységHRC 48–52
Menetméret5 / 16-18

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3056
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)7.37
Hajószélesség (cm)6.86
HS-kód7318158020
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U07890.031.0050 Aljzatkészlet Csavar recézett csésze 5/16-18 X 1/2, 100PK
€50.01 /csomag