Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U07890.016.0062 Aljzatkészlet Csavar recézett csésze 8-32 X 5/8, 100PK | AB8FWU 25J701

APPROVED VENDOR U07890.016.0062 Dugaszolóaljzat készlet Csavar recézett csésze 8-32 X 5/8, 100PK

Raktáron
Tétel: AB8FWU Modell: U07890.016.0062Kereszthivatkozás: 25J701

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€20.38 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugaszolócsavar
Osztály3A
Tizedes egyenérték0.164 "
Meghajtó mérete5 / 64 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
AnyagÖtvözött acél
Teljes hossz5 / 8 "
Dia Dia.0.082 "
Pont anyagaÖtvözött acél
Pont típusaRáncos kupa
Rockwell KeménységHRC 48–53
Menetméret8-32
típusDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1192
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)6.6
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318156040
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U07890.016.0062 Dugaszolóaljzat készlet Csavar recézett csésze 8-32 X 5/8, 100PK
€20.38 /csomag