Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U07852.075.0175 Socket Set Screw Cup 3/4-16 X 1-3/4, 5PK | AA8YML 1AU96

APPROVED VENDOR U07852.075.0175 Dugaszolóaljzat készlet csavaros kupa 3/4-16 X 1-3/4, 5PK

Raktáron
Tétel: AA8YML Modell: U07852.075.0175Kereszthivatkozás: 1AU96 / 159J18
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
€37.35 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugaszolócsavar
Osztály3A
Tizedes egyenérték0.750 "
Meghajtó mérete3 / 8 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
AnyagÖtvözött acél
Teljes hossz1.75 "
Dia Dia.0.425–0.450 ”
Pont típusaCsésze
Rockwell KeménységHRC45 - HRC53
Menetméret3 / 4-16

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3667
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)6.6
HS-kód7318158020
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U07852.075.0175 Dugaszolóaljzat készlet csavaros kupa 3/4-16 X 1-3/4, 5PK
€37.35 /csomag