Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U07852.062.0062 Dugaszolóaljzat-készlet csavaros kupa 5/8-18 X 5/8, 10PK | AA8YLU 1AU31

APPROVED VENDOR U07852.062.0062 Dugaszolóaljzat készlet csavaros csésze 5/8-18 X 5/8, 10PK

Raktáron
Tétel: AA8YLU Modell: U07852.062.0062Kereszthivatkozás: 1AU31 / 159J02

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€18.84 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugaszolócsavar
Osztály3A
Tizedes egyenérték0.625 "
Meghajtó mérete5 / 16 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
AnyagÖtvözött acél
Teljes hossz5 / 8 "
Dia Dia.0.347–0.371 ”
Pont típusaCsésze
Rockwell KeménységHRC45 - HRC53
Menetméret5 / 8-18

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)6.6
Hajószélesség (cm)4.83
HS-kód7318158020
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U07852.062.0062 Dugaszolóaljzat készlet csavaros csésze 5/8-18 X 5/8, 10PK
€18.84 /csomag