Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U07852.050.0300 Socket Set Screw Cup 1/2-20 X 3, 10PK | AA8VPM 1AJ70

APPROVED VENDOR U07852.050.0300 Aljzatkészlet csavaros kupa 1/2-20 X 3, 10PK

Raktáron
Tétel: AA8VPM Modell: U07852.050.0300Cross Ref: 1AJ70 / 159H96
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
€78.60 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugaszolócsavar
Osztály3A
Tizedes egyenérték0.500 "
Meghajtó mérete1 / 4 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
AnyagÖtvözött acél
Teljes hossz3"
Dia Dia.0.270–0.291 ”
Pont típusaCsésze
Rockwell KeménységHRC45 - HRC53
Menetméret1 / 2-20

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5733
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)9.14
Hajószélesség (cm)9.14
HS-kód7318158020
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U07852.050.0300 Aljzatkészlet csavaros kupa 1/2-20 X 3, 10PK
€78.60 /csomag