Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U07852.050.0037 Socket Set Screw Cup 1/2-20 X 3/8, 25PK | AA8VPH 1AJ32

APPROVED VENDOR U07852.050.0037 Dugaszolóaljzat készlet csavaros csésze 1/2-20 X 3/8, 25PK

Raktáron
Tétel: AA8VPH Modell: U07852.050.0037Keresztszám: 1AJ32 / 159H93
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
€21.43 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugaszolócsavar
Osztály3A
Tizedes egyenérték0.500 "
Meghajtó mérete1 / 4 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
AnyagÖtvözött acél
Teljes hossz3 / 8 "
Dia Dia.0.270–0.291 ”
Pont típusaCsésze
Rockwell KeménységHRC45 - HRC53
Menetméret1 / 2-20

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1364
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)6.6
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód7318158020
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U07852.050.0037 Dugaszolóaljzat készlet csavaros csésze 1/2-20 X 3/8, 25PK
€21.43 /csomag