Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U07852.037.0037 Socket Set Screw Cup 3/8-24 X 3/8, 100PK | AA8UCP 1AB58

APPROVED VENDOR U07852.037.0037 Dugaszolóaljzat készlet csavaros csésze 3/8-24 X 3/8, 100PK

Raktáron
Tétel: AA8UCP Modell: U07852.037.0037Kereszthivatkozás: 1AB58 / 159H70

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€44.09 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugaszolócsavar
Osztály3A
Tizedes egyenérték0.375 "
Meghajtó mérete3 / 16 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
AnyagÖtvözött acél
Teljes hossz3 / 8 "
Dia Dia.0.194–0.212 ”
Pont anyagaÖtvözött acél
Pont típusaCsésze
Rockwell KeménységHRC45 - HRC53
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret3 / 8-24
típusUNF

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3065
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)6.6
HS-kód7318158020
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellOsztályTizedes egyenértékMeghajtó méretemeghajtó típusabefejezFejmagasságFej szélességeAnyagÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 121081-PR aljzatkészlet csavaros kúp 10-32 x 3/16 - 100 db-os csomag | AC4WPW 30P151 121081-PR-0.094 "3 / 32 "Hex SocketFekete oxid--Ötvözött acél€43.53
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 121126-PR aljzatkészlet csavaros kúp 1/4-28 x 3/8 - 100 db-os csomag | AC4WQC 30P157 121126-PR-0.125 "1 / 8 "Hex SocketFekete oxid--Ötvözött acél€53.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U07852.037.0037 Dugaszolóaljzat készlet csavaros csésze 3/8-24 X 3/8, 100PK
€44.09 /csomag