Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U07852.016.0031 Socket Set Screw Cup 8-36 X 5/16, 100PK | AF2ZYG 6ZY47

APPROVED VENDOR U07852.016.0031 Dugaszolóaljzat készlet csavaros kupa 8-36 X 5/16, 100PK

Raktáron
Cikkszám: AF2ZYG Modell: U07852.016.0031Kereszthivatkozás: 6ZY47
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
€20.29 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugaszolócsavar
Osztály3A
Tizedes egyenérték0.164 "
Meghajtó mérete5 / 64 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
AnyagÖtvözött acél
Teljes hossz5 / 16 "
Dia Dia.0.076–0.087 ”
Pont típusaCsésze
Rockwell KeménységHRC45 - HRC53
Menetméret8-36

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0544
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)6.86
Hajószélesség (cm)4.83
HS-kód7318156040
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U07852.016.0031 Dugaszolóaljzat készlet csavaros kupa 8-36 X 5/16, 100PK
€20.29 /csomag