Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U07845.050.0100 Aljzatkészlet Csavar ovális 1/2-13 X 1, 25PK | AB8FZJ 25J791

APPROVED VENDOR U07845.050.0100 Aljzatkészlet Csavar ovális 1/2-13 X 1, 25PK

Raktáron
Tétel: AB8FZJ Modell: U07845.050.0100Keresztszám: 25J791 / 159K54

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€57.87 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugaszolócsavar
Osztály3A
Tizedes egyenérték0.5 "
Meghajtó mérete1 / 4 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
AnyagÖtvözött acél
Teljes hossz1"
Pont anyagaÖtvözött acél
Pont típusaovális
Rockwell KeménységHRC 45-53
Menetméret1 / 2-13
típusDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4311
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)9.14
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód7318158020
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U07845.050.0100 Aljzatkészlet Csavar ovális 1/2-13 X 1, 25PK
€57.87 /csomag