Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U07845.016.0018 Socket Set Screw Oval 8-32 X 3/16, 100PK | AB8FZA 25J767

APPROVED VENDOR U07845.016.0018 Aljzatkészlet Csavar ovális 8-32 X 3/16, 100PK

Raktáron
Tétel: AB8FZA Modell: U07845.016.0018Kereszthivatkozás: 25J767

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€26.57 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugaszolócsavar
Osztály3A
Tizedes egyenérték0.164 "
Meghajtó mérete5 / 64 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
AnyagÖtvözött acél
Teljes hossz3 / 16 "
Pont anyagaÖtvözött acél
Pont típusaovális
Rockwell KeménységHRC 45-53
Menetméret8-32
típusDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.032
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318156040
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U07845.016.0018 Aljzatkészlet Csavar ovális 8-32 X 3/16, 100PK
€26.57 /csomag