Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U07840.100.0250 Socket Set Screw Cup 1-8 X 2-1/2 | AE4TBA 5MNV3

APPROVED VENDOR U07840.100.0250 Socket Set Screw Cup 1-8 X 2-1/2

Raktáron
Tétel: AE4TBA Modell: U07840.100.0250Keresztszám: 5MNV3 / 159Z40

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€24.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugaszolócsavar
Osztály3A
Tizedes egyenérték0.562 "
Meghajtó mérete9 / 16 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete oxid
AnyagÖtvözött acél
Teljes hossz2.5 "
Dia Dia.0.579–0.609 ”
Pont anyagaÖtvözött acél
Pont típusaCsésze
Rockwell KeménységHRC 45-53
Menetméret1-8

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1642
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)5.84
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318156040
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U07840.100.0250 Socket Set Screw Cup 1-8 X 2-1/2
€24.44 /Mértékegység