Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U07840.062.0062 Socket Set Screw Cup 5/8-11 X 5/8, 10PK | AA8VPP 1AJ77

APPROVED VENDOR U07840.062.0062 Dugaszolóaljzat készlet csavaros csésze 5/8-11 X 5/8, 10PK

Raktáron
Tétel: AA8VPP Modell: U07840.062.0062Keresztszám: 1AJ77 / 159H98

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€11.01 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugaszolócsavar
Osztály3A
Tizedes egyenérték0.625 "
Meghajtó mérete5 / 16 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
AnyagÖtvözött acél
Teljes hossz5 / 8 "
Dia Dia.0.347–0.371 ”
Pont típusaCsésze
Rockwell KeménységHRC45 - HRC53
Menetméret5 / 8-11

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1408
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)6.6
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód7318158020
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U07840.062.0062 Dugaszolóaljzat készlet csavaros csésze 5/8-11 X 5/8, 10PK
€11.01 /csomag