Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U07840.050.0175 Socket Set Screw Cup 1/2-13 X 1-3/4, 25PK | AA8UQF 1AE90

APPROVED VENDOR U07840.050.0175 Dugaszolóaljzat készlet csavaros kupa 1/2-13 X 1-3/4, 25PK

Raktáron
Tétel: AA8UQF Modell: U07840.050.0175Kereszthivatkozás: 1AE90 / 159H89
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
€71.35 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugaszolócsavar
Osztály3A
Tizedes egyenérték0.500 "
Meghajtó mérete1 / 4 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
AnyagÖtvözött acél
Teljes hossz1.75 "
Dia Dia.0.270–0.291 ”
Pont típusaCsésze
Rockwell KeménységHRC45 - HRC53
Menetméret1 / 2-13

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8307
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód7318158020
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U07840.050.0175 Dugaszolóaljzat készlet csavaros kupa 1/2-13 X 1-3/4, 25PK
€71.35 /csomag