Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U07840.037.0275 Socket Set Screw Cup 3/8-16 X 2-3/4, 10PK | AE7AWD 5WKA1

APPROVED VENDOR U07840.037.0275 Dugaszolóaljzat készlet csavaros kupa 3/8-16 X 2-3/4, 10PK

Raktáron
Tétel: AE7AWD Modell: U07840.037.0275Cross Ref: 5WKA1 / 160A12
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
€33.83 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugaszolócsavar
Osztály3A
Tizedes egyenérték0.188 "
Meghajtó mérete3 / 16 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete oxid
AnyagÖtvözött acél
Teljes hossz2.75 "
Dia Dia.0.194–0.212 ”
Pont anyagaÖtvözött acél
Pont típusaCsésze
Rockwell KeménységHRC 45-53
Menetméret3 / 8-16

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2997
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)5.84
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318158020
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U07840.037.0275 Dugaszolóaljzat készlet csavaros kupa 3/8-16 X 2-3/4, 10PK
€33.83 /csomag