Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U07840.037.0062 Socket Set Screw Cup 3/8-16 X 5/8, 100PK | AE9YNQ 6NU17

APPROVED VENDOR U07840.037.0062 Dugaszolóaljzat készlet csavaros csésze 3/8-16 X 5/8, 100PK

Raktáron
Tétel: AE9YNQ Modell: U07840.037.0062Cross Ref: 6NU17 / 160A96
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
€50.97 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugaszolócsavar
Osztály3A
Tizedes egyenérték0.375 "
Meghajtó mérete3 / 16 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
AnyagÖtvözött acél
Teljes hossz5 / 8 "
Dia Dia.0.194–0.212 ”
Pont típusaCsésze
Rockwell KeménységHRC45 - HRC53
Menetméret3 / 8-16

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5742
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)7.37
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7318158020
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U07840.037.0062 Dugaszolóaljzat készlet csavaros csésze 3/8-16 X 5/8, 100PK
€50.97 /csomag