Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U07840.009.0018 Socket Set Screw Cup 3-48 X 3/16, 100PK | AF2YNZ 6ZE59

APPROVED VENDOR U07840.009.0018 Dugaszolóaljzat készlet csavaros kupa 3-48 X 3/16, 100PK

Raktáron
Tétel: AF2YNZ Modell: U07840.009.0018Kereszthivatkozás: 6ZE59
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
€33.44 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugaszolócsavar
Osztály3A
Tizedes egyenérték0.099 "
Meghajtó mérete0.050 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
AnyagÖtvözött acél
Teljes hossz3 / 16 "
Dia Dia.0.045–0.054 ”
Pont típusaCsésze
Rockwell KeménységHRC45 - HRC53
Menetméret3-48

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0099
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)6.6
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód7318156040
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U07840.009.0018 Dugaszolóaljzat készlet csavaros kupa 3-48 X 3/16, 100PK
€33.44 /csomag