Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U07820.050.0125 Socket Set Screw 1/2 Dog 1/2-13 X 1-1/4, 25PK | AB8FYW 25J760

APPROVED VENDOR U07820.050.0125 Socket Set Screw 1/2 Dog 1/2-13 X 1-1/4, 25PK

Raktáron
Tétel: AB8FYW Modell: U07820.050.0125Keresztszám: 25J760 / 159K42

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€57.60 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugaszolócsavar
Osztály3A
Tizedes egyenérték0.5 "
Meghajtó mérete1 / 4 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
AnyagÖtvözött acél
Teljes hossz1.25 "
Dia Dia.0.334 - 343 "
Pont anyagaÖtvözött acél
Pont típusa1/2 Kutya
Rockwell KeménységHRC 45-53
Menetméret1 / 2-13
típusDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5175
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)10.41
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód7318158020
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U07820.050.0125 Socket Set Screw 1/2 Dog 1/2-13 X 1-1/4, 25PK
€57.60 /csomag