Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U07820.037.0075 Aljzatkészlet Csavar 1/2 Dog 3/8-16 X 3/4, 100PK | AB8FYQ 25J751

APPROVED VENDOR U07820.037.0075 Aljzatkészlet Csavar 1/2 Dog 3/8-16 X 3/4, 100PK

Raktáron
Tétel: AB8FYQ Modell: U07820.037.0075Keresztszám: 25J751 / 159K37
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
€93.59 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugaszolócsavar
Osztály3A
Tizedes egyenérték0.375 "
Meghajtó mérete3 / 16 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
AnyagÖtvözött acél
Teljes hossz3 / 4 "
Dia Dia.0.241 - 250 "
Pont anyagaÖtvözött acél
Pont típusa1/2 Kutya
Rockwell KeménységHRC 45-53
Menetméret3 / 8-16
típusDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7191
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)8.13
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód7318158020
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U07820.037.0075 Aljzatkészlet Csavar 1/2 Dog 3/8-16 X 3/4, 100PK
€93.59 /csomag