Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U07820.025.0050 Socket Set Screw 1/2 Dog 1/4-20 X 1/2, 100PK | AB8FYD 25J739

APPROVED VENDOR U07820.025.0050 Aljzatkészlet Csavar 1/2 Dog 1/4-20 X 1/2, 100PK

Raktáron
Tétel: AB8FYD Modell: U07820.025.0050Keresztszám: 25J739 / 159K27
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
€39.74 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugaszolócsavar
Osztály3A
Tizedes egyenérték0.25 "
Meghajtó mérete1 / 8 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
AnyagÖtvözött acél
Teljes hossz1 / 2 "
Dia Dia.0.149 - 156 "
Pont anyagaÖtvözött acél
Pont típusa1/2 Kutya
Rockwell KeménységHRC 45-53
Menetméret1 / 4-20
típusDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2016
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)5.84
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód7318158020
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U07820.025.0050 Aljzatkészlet Csavar 1/2 Dog 1/4-20 X 1/2, 100PK
€39.74 /csomag