Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U07800.031.0037 Socket Set Screw Cone 5/16-18 X 3/8, 100PK | AC4WQD 30P158

APPROVED VENDOR U07800.031.0037 Aljzatkészlet Csavarkúp 5/16-18 X 3/8, 100PK

Raktáron
Cikkszám: AC4WQD Modell: U07800.031.0037Cross Ref: 30P158 / 159K72

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€57.90 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugaszolócsavar
Osztály3A
Tizedes egyenérték0.156 "
Meghajtó mérete5 / 32 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete oxid
AnyagÖtvözött acél
Teljes hossz3 / 8 "
Pont anyagaÖtvözött acél
Pont típusaKúp
Rockwell KeménységHRC 45-53
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret5 / 16-18
típusUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2084
Hajó magassága (cm)2.69
Hajó hossza (cm)6.03
Hajószélesség (cm)5.38
HS-kód7318158020
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellOsztályTizedes egyenértékMeghajtó méretemeghajtó típusabefejezFejmagasságFej szélességeAnyagÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 121081-PR aljzatkészlet csavaros kúp 10-32 x 3/16 - 100 db-os csomag | AC4WPW 30P151 121081-PR-0.094 "3 / 32 "Hex SocketFekete oxid--Ötvözött acél€36.04
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 121126-PR aljzatkészlet csavaros kúp 1/4-28 x 3/8 - 100 db-os csomag | AC4WQC 30P157 121126-PR-0.125 "1 / 8 "Hex SocketFekete oxid--Ötvözött acél€46.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U07800.031.0037 Aljzatkészlet Csavarkúp 5/16-18 X 3/8, 100PK
€57.90 /csomag