Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U07800.019.0037 Socket Set Screw Cone 10-24 X 3/8, 100PK | AB8FZM 25J795

APPROVED VENDOR U07800.019.0037 Aljzatkészlet Csavarkúp 10-24 X 3/8, 100PK

Raktáron
Tétel: AB8FZM Modell: U07800.019.0037Kereszthivatkozás: 25J795

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€34.73 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugaszolócsavar
Osztály3A
Tizedes egyenérték0.19 "
Meghajtó mérete3 / 32 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
AnyagÖtvözött acél
Teljes hossz3 / 8 "
Pont anyagaÖtvözött acél
Pont típusaKúp
Rockwell KeménységHRC 45-53
Menetméret10-24
típusDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0891
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7318156040
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U07800.019.0037 Aljzatkészlet Csavarkúp 10-24 X 3/8, 100PK
€34.73 /csomag