Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U07410.075.0275 Socket Cap Screw Flat 3/4-10 X 2-3/4, 5PK | AB8MWY 26LA38

APPROVED VENDOR U07410.075.0275 Dugósapka csavaros lapos 3/4-10 X 2-3/4, 5PK

Raktáron
Tétel: AB8MWY Modell: U07410.075.0275Kereszthivatkozás: 26LA38 / 42JJ73

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€38.15 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAljzat laposfejű kupak
Átm. / Menetméret3 / 4 "-10
Meghajtó mérete1 / 2 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fej Dia.1.125 "
Fejmagasság3 / 4 "
fej típusaLakás
Hossza a feje alatt2.75 "
AnyagÖtvözött acél
Min. Szakítószilárdság135,000 psi
Rockwell KeménységC37-C44
Temp. Hatótávolság- 58 F-tól 302 F-ig
Dia Dia.3 / 4 "
MenetirányJobb kéz
Menet hossza2"
Menetméret10
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7438
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158045
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U07410.075.0275 Dugósapka csavaros lapos 3/4-10 X 2-3/4, 5PK
€38.15 /csomag