Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U07230.025.0037 Socket Cap Screw Button 1/4-28 X 3/8, 100PK | AA9AYQ 1BY59

APPROVED VENDOR U07230.025.0037 Dugósapka csavaros gomb 1/4-28 X 3/8, 100PK

Raktáron
Tétel: AA9AYQ Modell: U07230.025.0037Kereszthivatkozás: 1BY59 / 42JG64

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€27.48 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
Átm. / Menetméret1 / 4 "-28
Meghajtó mérete5 / 16 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete oxid
Fej Dia.3 / 8 "
Fejmagasság1 / 4 "
fej típusaGomb
Hossza a feje alatt3 / 8 "
AnyagSzénacél
Min. Szakítószilárdság145,000 psi
Rockwell KeménységC37-C44
Temp. Hatótávolság-65 F-tól 300 F-ig
Dia Dia.1 / 4 "
MenetirányJobb kéz
Menet hossza3 / 8 "
Menetméret28
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3362
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158045
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U07230.025.0037 Dugósapka csavaros gomb 1/4-28 X 3/8, 100PK
€27.48 /csomag