Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U07151.050.0150 Socket Cap Screw Button 1/2-13 X 1-1/2, 10PK | AB4EYR 1XJX2

APPROVED VENDOR U07151.050.0150 Aljzatsapka csavaros gomb 1/2-13 X 1-1/2, 10PK

Raktáron
Tétel: AB4EYR Modell: U07151.050.0150Cross Ref: 1XJX2 / 42JG34

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€32.17 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
Átm. / Menetméret1 / 2 "-13
Meghajtó mérete5 / 16 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezHorganyzott
Fej Dia.3 / 4 "
Fejmagasság1 / 2 "
fej típusaGomb
Hossza a feje alatt1.5 "
AnyagSzénacél
Min. Szakítószilárdság150,000 psi
Rockwell KeménységC37-C44
Temp. Hatótávolság-65 F-tól 300 F-ig
Dia Dia.1 / 2 "
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.5 "
Menetméret13
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4167
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158045
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U07151.050.0150 Aljzatsapka csavaros gomb 1/2-13 X 1-1/2, 10PK
€32.17 /csomag