Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U07151.031.0150 Socket Cap Screw Button 5/16-18 X 1-1/2, 50PK | AB7DCM 22TZ06

APPROVED VENDOR U07151.031.0150 Aljzatsapka csavaros gomb 5/16-18 X 1-1/2, 50PK

Raktáron
Tétel: AB7DCM Modell: U07151.031.0150Keresztszám: 22TZ06 / 42JG26

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€54.63 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
Átm. / Menetméret5 / 16 "-18
Meghajtó mérete3 / 16 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezHorganyzott
Fej Dia.7 / 16 "
Fejmagasság5 / 16 "
fej típusaGomb
Hossza a feje alatt1.5 "
AnyagAcél
Min. Szakítószilárdság135,000 psi
Rockwell KeménységC37-C44
Temp. Hatótávolság- 50 F-tól 550 F-ig
Dia Dia.5 / 16 "
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.5 "
Menetméret18
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.734
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158045
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U07151.031.0150 Aljzatsapka csavaros gomb 5/16-18 X 1-1/2, 50PK
€54.63 /csomag