Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U07151.025.0050 Aljzatsapka csavaros gomb 1/4-20 X 1/2, 100PK | AB7DCC 22TY94

APPROVED VENDOR U07151.025.0050 Dugósapka csavaros gomb 1/4-20 X 1/2, 100PK

Raktáron
Tétel: AB7DCC Modell: U07151.025.0050Keresztszám: 22TY94 / 42JG15

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€73.69 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
Átm. / Menetméret1 / 4 "-20
Meghajtó mérete5 / 16 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezHorganyzott
Fej Dia.3 / 8 "
Fejmagasság1 / 4 "
fej típusaGomb
Hossza a feje alatt1 / 2 "
AnyagAcél
Min. Szakítószilárdság135,000 psi
Rockwell KeménységC37-C44
Temp. Hatótávolság- 50 F-tól 550 F-ig
Dia Dia.1 / 4 "
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1 / 2 "
Menetméret20
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3938
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158045
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U07151.025.0050 Dugósapka csavaros gomb 1/4-20 X 1/2, 100PK
€73.69 /csomag