Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U07150.016.0200 Socket Cap Screw Button 8-32 X 2, 100PK | AB7CZH 22TY30

APPROVED VENDOR U07150.016.0200 Aljzatsapka csavaros gomb 8-32 X 2, 100PK

Raktáron
Tétel: AB7CZH Modell: U07150.016.0200Keresztszám: 22TY30 / 42JF39

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€29.84 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
Átm. / Menetméret# 8 32-
Meghajtó mérete3 / 32 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete oxid
Fej Dia.5 / 16 "
Fejmagasság5 / 64 "
fej típusaGomb
Hossza a feje alatt2"
AnyagAcél
Min. Szakítószilárdság135,000 psi
Rockwell KeménységC37-C44
Temp. Hatótávolság- 50 F-tól 550 F-ig
Dia Dia.#8
MenetirányJobb kéz
Menet hossza2"
Menetméret32
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4545
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158045
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U07150.016.0200 Aljzatsapka csavaros gomb 8-32 X 2, 100PK
€29.84 /csomag