Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U07111.075.0325 Vállcsavar recézett 5/8-11 x 3 1/4 hossz | AA9BZT 1CE32

APPROVED VENDOR U07111.075.0325 Vállcsavar recézett 5/8-11 x 3 1/4 hosszúság

Raktáron
Tétel: AA9BZT Modell: U07111.075.0325Kereszthivatkozás: 1CE32
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
€26.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVállcsavar
Osztály3A
Meghajtó mérete3 / 8 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fej Dia.1"
Fejmagasság1 / 2 "
Head Stylerecézett
AnyagÖtvözött acél
Min. Szakítószilárdság140,000 psi
Rockwell Keménység32 - 43 HRC
Váll Dia3 / 4 "
Vállhossz3.25 "
Vállhossz tűrés+/- 0.005 "
Menet hossza7 / 8 "
Menetméret5 / 8-11

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2732
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód7318158045
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U07111.075.0325 Vállcsavar recézett 5/8-11 x 3 1/4 hosszúság
€26.83 /Mértékegység