Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U07040.043.0250 Socket Cap Screw Standard 7/16-20 X 2-1/2, 10PK | AB7CRZ 22TW82

APPROVED VENDOR U07040.043.0250 Dugósapka csavar standard 7/16-20 X 2-1/2, 10PK

Raktáron
Tétel: AB7CRZ Modell: U07040.043.0250Keresztszám: 22TW82 / 42JD64
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
€44.01 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
Átm. / Menetméret7 / 16 "-20
Meghajtó mérete3 / 8 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete oxid
Fej Dia.11 / 16 "
Fejmagasság7 / 16 "
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt2.5 "
AnyagAcél
Min. Szakítószilárdság170,000 psi
Rockwell KeménységC37-C45
Temp. Hatótávolság- 50 F-tól 550 F-ig
Dia Dia.7 / 16 "
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.375 "
Menetméret20
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5157
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158045
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U07040.043.0250 Dugósapka csavar standard 7/16-20 X 2-1/2, 10PK
€44.01 /csomag