Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U07040.006.0062 Socket Cap Screw Standard 0-80 X 5/8, 100PK | AB7CQD 22TW40

APPROVED VENDOR U07040.006.0062 Dugósapka csavar standard 0-80 X 5/8, 100PK

Raktáron
Tétel: AB7CQD Modell: U07040.006.0062Kereszthivatkozás: 22TW40
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
€37.87 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
Átm. / Menetméret# 0 80-
Meghajtó mérete0.050 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete oxid
Fej Dia.9 / 64 "
Fejmagasság1 / 32 "
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt5 / 8 "
AnyagAcél
Min. Szakítószilárdság170,000 psi
Rockwell KeménységC37-C45
Temp. Hatótávolság- 50 F-tól 550 F-ig
Dia Dia.#0
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1 / 2 "
Menetméret80
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0158
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318156040
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U07040.006.0062 Dugósapka csavar standard 0-80 X 5/8, 100PK
€37.87 /csomag