Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U07001.075.0700 Socket Cap Screw Standard 3/4-10 X 7, 5PK | AB8UAV 29DL37

APPROVED VENDOR U07001.075.0700 Dugósapka csavar standard 3/4-10 X 7, 5PK

Raktáron
Tétel: AB8UAV Modell: U07001.075.0700Keresztszám: 29DL37 / 164F66

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€159.42 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
Átm. / Menetméret3 / 4 "-10
Meghajtó mérete5 / 8 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezHorganyzott
Fej Dia.1.125 "
Fejmagasság3 / 4 "
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt7"
AnyagSzénacél
Min. Szakítószilárdság170,000 psi
Rockwell KeménységC37-C45
Temp. Hatótávolság-65 F-tól 300 F-ig
Dia Dia.3 / 4 "
MenetirányJobb kéz
Menet hossza2"
Menetméret10
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.381
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158045
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U07001.075.0700 Dugósapka csavar standard 3/4-10 X 7, 5PK
€159.42 /csomag