Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U07000.011.0100 Socket Cap Screw Standard 4-40 X 1, 100PK | AE2FHC 4XB90

APPROVED VENDOR U07000.011.0100 Dugósapka csavar standard 4-40 X 1, 100PK

Raktáron
Tétel: AE2FHC Modell: U07000.011.0100Keresztszám: 4XB90 / 42HW19
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
€15.09 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
Átm. / Menetméret# 4 40-
Meghajtó mérete3 / 32 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete oxid
Fej Dia.1 / 4 "
Fejmagasság3 / 32 "
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt1"
AnyagSzénacél
Min. Szakítószilárdság180,000 psi
Rockwell KeménységC37-C45
Temp. Hatótávolság-65 F-tól 300 F-ig
Dia Dia.#4
MenetirányJobb kéz
Menet hossza3 / 4 "
Menetméret40
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1638
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318156040
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U07000.011.0100 Dugósapka csavar standard 4-40 X 1, 100PK
€15.09 /csomag