Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U04360.112.0250 Hatlapfejű csavar, 8. fokozat 1-1/8-12 X 2-1/2, 5PK | AB8UAH 29DL16

APPROVED VENDOR U04360.112.0250 Hatlapfejű csavar, 8. fokozat 1-1/8-12 X 2-1/2, 5PK

Raktáron
Tétel: AB8UAH Modell: U04360.112.0250Keresztszám: 29DL16 / 42HV56

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€133.29 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret13
Átmérő1.125 "
befejezSárga horganyzott
Fokozat8
Fejmagasság11 / 16 "
fej típusaHex
Hossza a feje alatt2.5 "
AnyagSzénacél
Min. Menethossz2-1 / 2 "
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza2.5 "
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.381
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158066
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U04360.112.0250 Hatlapfejű csavar, 8. fokozat 1-1/8-12 X 2-1/2, 5PK
€133.29 /csomag